※色見本
エスケー化研
ベルアート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
AC-1035
AC-1035
AC-1035
白
AC-1002
AC-3043
AC-1046
AC-3006
AC-1201
AC-1116
AC-1094
AC-1993
AC-3054
AC-3065
AC-1120
AC-3032
AC-1142
AC-1190
AC-2026
AC-1326
AC-1621
AC-2030
AC-2004
AC-1260
AC-2203
AC-1654
AC-2133
AC-1293
AC-3010
AC-1680
AC-1352
AC-1595
AC-3021
AC-2214
AC-1632
AC-2166
AC-1024
AC-1061
AC-2236
AC-1212
AC-1223
AC-3076
AC-1433
AC-2063
AC-1234
AC-1805
AC-1256
AC-2122
AC-2015
AC-1794
AC-3080
AC-1341
AC-1330
AC-2052
AC-1831
AC-1842
AC-1853
AC-2085
AC-2225
AC-1315
AC-2041
AC-1886
AC-1875
AC-2155
AC-1385
AC-1923
AC-1982
AC-1363
AC-2170
AC-1960
AC-1400
AC-1083
AC-1411
AC-1422
AC-1153
AC-1396
AC-1466
AC-1131
AC-1536
AC-2074
AC-1455
AC-1175
AC-1186
AC-1470
AC-1540
AC-1702
AC-1610
AC-1735
AC-2100
AC-1890
AC-1481
AC-1746
AC-1562
AC-1551
AC-1584
AC-1783
AC-1643
AC-1492
AC-1761
AC-1864
AC-2144
AC-1503
全100種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
17465272
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
デザイン、質感、色彩のバリエーションに優れた、空間演出に幅広く応用できる土壁の風合いを持つ新型装飾仕上塗材です。
用途
住宅・マンション・店舗・事務所の内外装
色
AC-1035
主成分
アクリル樹脂
主な用途
内外装
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、押出成形セメント板、各種乾式ボード類、金属パネル、各種旧塗膜(活膜)など
関連資料:
仕様
注意
※写真は印刷の為、実際の色と異なる場合があります。
※塗装方法によりパターンが大幅に異なる場合があります。
※同じ色目でも、パターンにより見え方が異なる場合があります。
※大壁面に施工の場合、パターンの種類によってはムラになることがあります。
※詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465