付属品風防・表示部保護カバー仕様●最小軽量値(g):0.82●最小軽量値(USP、0.1%、代表値)(g):2●表示部保護カバー:標準装備●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで●風防:標準装備寸法(mm)317×303×201(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220最小表示(g)0.001最小表示(mg)1計量皿寸法(mm)Φ120計測単位ミリグラム;グラム;キログラム;カラット通信方式RS232計量皿寸法(Φmm)120繰返し性代表値:0.001g表示器別売アクセサリディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性(USP、0.1%、代表値)安定時間(秒)2校正分銅200g、OIMLE2またはASTMCL1最大秤量(g)220材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)4.5最小計量値(USP、0.1%、代表値)