曜日別特売
CSPRA-3225RI ニューCSパールラックワゴン サカエ 17477513

 

CSPRA-3225RI ニューCSパールラックワゴン サカエ 17477513
CSPRA-3225RI ニューCSパールラックワゴン サカエ 17477513

ニューCSパールラックワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
棚段数5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1923
材質(車輪)ゴム車
内容量1台注文コード17477513品番CSPRA-3225RI
参考基準価格(税別)¥117,300販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!「ダブルテーパー加工」

均等荷重(kg)250引出しなしキャスター径(Φmm)100材質(車輪)ゴム車質量(kg)86付属品直進安定金具×2個棚段数5色(本体)アイボリー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1923RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする