曜日別特売
PCM-0.5 ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造) 17480088

●※画像はイメージです。

PCM-0.5 ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造) 17480088
PCM-0.5 ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造) 17480088
PCM-0.5 ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造) 17480088

ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20個)標準色透明注文コード17480088品番PCM-0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
標準色透明寸法H(mm)11.5タイプ差し込み接続/絶縁付寸法L(mm)26.5規格E42024シリーズナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ寸法F(mm)15寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2寸法B(Φmm)5.1圧着工具適合(手動/空気圧式/油圧式):YN-2014/YA-1・YAT-1A・YAD-1A/-入数1セット(20個)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~0.75(0.5(AWG#20)・0.75(AWG#18))カテゴリー汎用圧着端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 屋内用の配線

端子とスリーブがセットなので結線が早い
水には弱そう

対象商品 : 08528213
2023-06-23
用途: 配線用に使用
株式会社ペースエレクトロニクスグループ

非常に満足しております。品質、耐久性も問題なくここ1年程、買い足しで使用しております。一つだけPCFは、1,000個単位で購入出来るが、PCMは、100個単位でしか購入出来ず、何とかして欲しいです。
まだ、これからも継続使用をして参ります。

対象商品 : 34982893
2017-06-08
用途: 商品製作

あまり使わないので1袋単位で販売されているのが有難いです。

対象商品 : 34982936
2014-06-14
用途: 井戸ポンプのコネクター破損代わりに使用
ナイトウ

圧着が結構面倒です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする