タイプ重ね合わせ接続/裸寸法L(mm)27規格E42024/LR20812/JQ607002/JISC2806シリーズ重ね合わせ用スリーブ(P形)寸法D(Φmm)26.4適合電線(mm2)117.2~152.05寸法d1(Φmm)19.5圧着工具適合(手動/空気圧式/油圧式):-/-/YPT-150-1・BCT-8150L・(本体)YF-1・E-4・EP-1・(ヘッド)YET-150-1・YET-300-1・YET-300N入数(個)1袋(1RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー汎用圧着接続子