ベスト
角型キャップ付きマグネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個(2個)
1個(3個)
1個(2個)
1個(1個)
厚さ(mm)
6.5
4.2
6.5
13
吸着力(kg)
6
1
6
15
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(2個)
注文コード
17480411
品番
0117-008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
フェライト磁石
材質
フェライト
長さ(mm)
25.5
幅(mm)
23.5
厚さ(mm)
6.5
吸着力(kg)
6
ガウス(G)
2000