曜日別特売
0117-015 丸型マグネット ベスト[測定用品] 17480481

丸型マグネット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個(2個)
厚さ(mm)10
吸着力(kg)1.2
内容量1個(2個)注文コード17480481品番0117-015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

フェライト磁石

材質フェライト厚さ(mm)10径(mm)20吸着力(kg)1.2ガウス(G)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする