ベスト[測定用品]
丸型マグネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
1個(3個)
1個(2個)
1個(1個)
厚さ(mm)
12
5
10
12
吸着力(kg)
2.8
0.65
1.2
0.5
1.4
2.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
17480508
品番
0117-018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
フェライト磁石
材質
フェライト
厚さ(mm)
12
径(mm)
38
吸着力(kg)
2.8
ガウス(G)
1300