曜日別特売
0117-022 リング型マグネット ベスト[測定用品] 17480551

リング型マグネット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個(1個)
厚さ(mm)10
吸着力(kg)4
内容量1個(1個)注文コード17480551品番0117-022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

フェライト磁石

材質フェライト厚さ(mm)10径(mm)50吸着力(kg)4ガウス(G)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする