テザック
ラッシングベルト カムバックル式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
端末仕様
アイタイプ
破断荷重(kg)
100
注文コード
17481336
品番
C01E 010-010A
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
端末仕様・破断荷重・ベルト幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。
ベルト色
ブルー
端末仕様
アイタイプ
ベルト厚(mm)
0.8
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
1
使用荷重(kg)
25
破断荷重(kg)
100
トラスコ品番
792-8556
最大使用荷重
25kg
RoHS指令(10物質対応)
対応