曜日別特売
APK11-10A-L4-AC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17481671

※部品イラスト

APK11-10A-L4-AC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17481671
APK11-10A-L4-AC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17481671

マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台接続口径Rc1/4、Rc3/8電圧AC材質【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)注文コード17481671品番APK11-10A-L4-AC-CPS-KIT
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種APK11-8A / 10Aシリーズ材質【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)接続口径Rc1/4、Rc3/8電圧ACコイルハウジング4□(オープンフレーム形180(H種))構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・主弁組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ・主弁組立とコア組立を同時に交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする