曜日別特売
APK11-10A-M2-AC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17482109

※部品イラスト

APK11-10A-M2-AC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17482109
APK11-10A-M2-AC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17482109

マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台接続口径Rc1/4、Rc3/8電圧AC材質【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)注文コード17482109品番APK11-10A-M2-AC-CPS-KIT
参考基準価格(税別)¥11,620販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種APK11-8A / 10Aシリーズ材質【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)接続口径Rc1/4、Rc3/8電圧ACコイルハウジング2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・主弁組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ・主弁組立とコア組立を同時に交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする