曜日別特売
APK21-40A-J3-DC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17483938

※部品イラスト

APK21-40A-J3-DC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17483938
APK21-40A-J3-DC-CPS-KIT マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD 17483938

マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台接続口径Rc1・1/2、40フランジ電圧DC材質【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)注文コード17483938品番APK21-40A-J3-DC-CPS-KIT
参考基準価格(税別)¥31,540販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

APK21のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。

用途
メンテナンス用に
その他【属性】部品対象機種APK21-40A / 40Fシリーズ材質【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)接続口径Rc1・1/2、40フランジ電圧DCコイルハウジング3□(オープンフレーム形)構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・主弁組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16Oリング×2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ・主弁組立とコア組立を同時に交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする