曜日別特売
AD11-10A-H3-DC-CP-KIT マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17484385

※部品イラスト

AD11-10A-H3-DC-CP-KIT マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17484385
AD11-10A-H3-DC-CP-KIT マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 17484385

マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台接続口径Rc1/4、Rc3/8電圧DC材質【ボディ/シール】0(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)注文コード17484385品番AD11-10A-H3-DC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥5,370販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD11-8A / 10Aシリーズ材質【ボディ/シール】0(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)接続口径Rc1/4、Rc3/8電圧DCコイルハウジング2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11ガスケット×1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする