曜日別特売
ADK12-25A-H3-AC-CPD-KIT マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD 17484936

※部品イラスト

ADK12-25A-H3-AC-CPD-KIT マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD 17484936
ADK12-25A-H3-AC-CPD-KIT マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD 17484936

マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台接続口径Rc1電圧AC材質【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)注文コード17484936品番ADK12-25A-H3-AC-CPD-KIT
参考基準価格(税別)¥10,570販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ADK12のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種ADK12-25Aシリーズ材質【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)接続口径Rc1電圧ACコイルハウジング3□(オープンフレーム形)構成7コア組立、8プランジャ、9ブッシュロッド、10固定鉄心組立、11Oリング、12アウターばね、13ばね受け、14Oリング、15NO弁ダイアフラム組立、16Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする