SANKOSHA(サンコーシャ)
電源回路用SPD MKY形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
最大使用電圧(V)
(連続)単相2線AC130/250、単相3線AC110/220、三相3線AC250
注文コード
17485213
品番
MKY23-05S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
最大使用電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用温湿度範囲
-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)
表示機能
有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)
最大使用電圧(V)
(連続)単相2線AC130/250、単相3線AC110/220、三相3線AC250
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10(3回)
電圧防護レベル(V)
1300以下(線間)、1500以下(対地間)[JISに基づく]
適用電線断面積(mm
2
)
5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
出力機能
(劣化接点)有