※部品イラスト
CKD
マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1台
電圧
DC
材質
【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)(※接続口径Rc1/4 / Rc3/8は黄銅)
注文コード
17485627
品番
AP12-H2-DC-CP-KIT
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途
メンテナンス用に
その他
【属性】部品
対象機種
AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ
材質
【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)(※接続口径Rc1/4 / Rc3/8は黄銅)
接続口径
Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1
電圧
DC
コイルハウジング
2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
構成
9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。