用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F材質【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ電圧ACコイルハウジング2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応