MZS-NPE 電源回路用SPD MZS形 SANKOSHA(サンコーシャ) 17486525

電源回路用SPD MZS形

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●試験クラス分類:クラスⅠ、Ⅱ●インパルス放電電流:100kA種別-最大使用電圧(V)(連続)AC255注文コード17486525品番MZS-NPE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●試験クラス分類:クラスⅠ、Ⅱ●インパルス放電電流:100kA適合機種-種別-定格電流(A)-使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)主な用途配電盤・分電盤の低圧電源回路、各種制御機器の電源回路表示機能-最大使用電圧(V)(連続)AC255公称放電電流(8/20μs)(kA)20電圧防護レベル(V)1.5以下[JISに基づく]適用電線断面積(mm2)5.5~22(AWG10~4)出力機能-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする