MOT-SCBALG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m アクアカラー MOTTERU 17487097

MOT-SCBALG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m アクアカラー MOTTERU 17487097
MOT-SCBALG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m アクアカラー MOTTERU 17487097
MOT-SCBALG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m アクアカラー MOTTERU 17487097
MOT-SCBALG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m アクアカラー MOTTERU 17487097
MOT-SCBALG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m アクアカラー MOTTERU 17487097
MOT-SCBALG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m アクアカラー MOTTERU 17487097
MOT-SCBALG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m アクアカラー MOTTERU 17487097
MOT-SCBALG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m アクアカラー MOTTERU 17487097
MOT-SCBALG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m アクアカラー MOTTERU 17487097
MOT-SCBALG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m アクアカラー MOTTERU 17487097
MOT-SCBALG100-AQ グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m アクアカラー MOTTERU 17487097

グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m アクアカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17487097品番MOT-SCBALG100-AQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

やわらかく、絡まない
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証

規格最大2.4A 充電対応(※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。)本体質量(g)約30コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ(※iPhone 14シリーズにも対応しています。※充電器側のコネクタはType-A(USB-A)になります。別途AC充電器(Type-Aポート)が必要です。)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする