MOT-BCECAL100-MF バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ミントフラミンゴ MOTTERU 17487176

MOT-BCECAL100-MF バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ミントフラミンゴ MOTTERU 17487176
MOT-BCECAL100-MF バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ミントフラミンゴ MOTTERU 17487176
MOT-BCECAL100-MF バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ミントフラミンゴ MOTTERU 17487176
MOT-BCECAL100-MF バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ミントフラミンゴ MOTTERU 17487176
MOT-BCECAL100-MF バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ミントフラミンゴ MOTTERU 17487176
MOT-BCECAL100-MF バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ミントフラミンゴ MOTTERU 17487176
MOT-BCECAL100-MF バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ミントフラミンゴ MOTTERU 17487176
MOT-BCECAL100-MF バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ミントフラミンゴ MOTTERU 17487176
MOT-BCECAL100-MF バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ミントフラミンゴ MOTTERU 17487176
MOT-BCECAL100-MF バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ミントフラミンゴ MOTTERU 17487176
MOT-BCECAL100-MF バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ミントフラミンゴ MOTTERU 17487176
MOT-BCECAL100-MF バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ミントフラミンゴ MOTTERU 17487176

バイカラーケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to Lightning 1m ミントフラミンゴ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17487176品番MOT-BCECAL100-MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

やわらかく、絡まりにくい
くるっとまとめて持ち運び
すべすべとした触りごこち
断線に強い
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証付き

規格最大2.4A 充電対応(※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。)本体質量(g)約30コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ(※iPhone 14シリーズにも対応しています。)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする