AE-GNPG1 ミストノズル Panasonic(パナソニック) 17487341

AE-GNPG1 ミストノズル Panasonic(パナソニック) 17487341
AE-GNPG1 ミストノズル Panasonic(パナソニック) 17487341

ミストノズル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個角度(°)【噴霧】50注文コード17487341品番AE-GNPG1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,780
販売価格(税別)
19,800

低圧微粒化技術:0.25Mpa程度の低エア圧でザウター平均粒子径を約6μmに微粒化
2流体式ノズル:ノズル内部で圧縮空気と液体を混合し、微細なミストを生成する内部混合方式
低騒音化:独自の静音化技術により、従来ノズルに比べて大幅な静音化と省エアを実現
耐候性:PPS樹脂を使用しており、優れた耐候性やフッ素樹脂に匹敵する耐薬性
噴霧角度:90°、80°、60°、50°の4種類

用途加湿: 工場やオフィスの加湿に利用され、静電気対策やクリーンルームの環境維持に貢献 冷却: 屋外での気化冷却や、工業用機器の冷却に使用可能 除塵: 粉塵の抑制や除去に効果的で、作業環境の改善に寄与 エンターテインメント:空間演出にスモークの代替として、没入体験を提供その他Gタイプ - ミストノズル形状【スプレー】楕円形角度(°)【噴霧】50供給方式液加圧騒音値(dB)66.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする