商品の単体画像
曙産業
クリアティーポット L クリップメッシュ 急須タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17487395
品番
TW-3750
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
本体・フタ:飽和ポリエステル樹脂
メッシュ:ポリエステル
メッシュ枠:ポリプロピレン
付属品
フタ、専用クリップ式メッシュ
容量(mL)
480
質量(g)
142
サイズ(mm)
172×127×120