商品の単体画像
曙産業
クリアティーポット LL クリップメッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17487411
品番
TW-3755
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体・フタ:飽和ポリエステル樹脂
メッシュ:ポリエステル
メッシュ枠:ポリプロピレン
付属品
フタ、専用クリップ式メッシュ
容量(mL)
730
質量(g)
218
サイズ(mm)
119×168×135