曜日別特売
DP2-57(3LP2R) 高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-57 ヒロセ 17488345

高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) DP2-57

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様内かまチタン加工、剣先ロングタイプ適合ミシン(JUKI)LZ-2280N 2281N、(GEMSY)2284、2284-7、(YULUN)475A-143NL、475A-643-NCB-LG適合ボビン22524169注文コード17488345品番DP2-57(3LP2R)
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合ミシン(JUKI)LZ-2280N 2281N、(GEMSY)2284、2284-7、(YULUN)475A-143NL、475A-643-NCB-LGミシン下軸(Φmm)7.94適合ボビン22524169仕様内かまチタン加工、剣先ロングタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする