フジックス[縫製用品]
キングポリエステル 地縫い糸(まつり糸)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色番
421
421
421
401
402
420
403
11
16
19
83
704
710
712
713
714
715
716
717
720
721
722
723
724
725
729
730
733
734
735
736
737
739
740
743
749
750
751
753
758
759
760
761
763
764
765
768
全45種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17489718
品番
4171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ポリエステルフィラメントの特性を活かしたまつり糸。
均整な糸筋で美しい縫い目をつくります。
用途
地縫用(まつり用)
長さ(m)
300
色番
421
材質
ポリエステル
方向
右ねじり
伸度(%)
20
針規格
メリケン針(4~9)
構成
167dtex 1×2
番手
40
繊度(dtex)
365
伸長力(N)[gf]
20.6[2100]