曜日別特売

キングポリエステル 地縫い糸(まつり糸)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色番721
721
401
402
420
421
403
11
16
19
83
704
710
712
713
714
715
716
717
720
722
723
724
725
729
730
733
734
735
736
737
739
740
743
749
750
751
753
758
759
760
761
763
764
765
768
内容量1巻注文コード17489867品番4171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ポリエステルフィラメントの特性を活かしたまつり糸。
均整な糸筋で美しい縫い目をつくります。

用途地縫用(まつり用)長さ(m)300色番721材質ポリエステル方向右ねじり伸度(%)20針規格メリケン針(4~9)構成167dtex 1×2番手40繊度(dtex)365伸長力(N)[gf]20.6[2100]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする