曜日別特売
SB846300E クローハンマー(キワ打ち対応) Wiha(ビーハ/ノガ) 17493309

 

SB846300E クローハンマー(キワ打ち対応) Wiha(ビーハ/ノガ) 17493309
SB846300E クローハンマー(キワ打ち対応) Wiha(ビーハ/ノガ) 17493309
SB846300E クローハンマー(キワ打ち対応) Wiha(ビーハ/ノガ) 17493309
SB846300E クローハンマー(キワ打ち対応) Wiha(ビーハ/ノガ) 17493309
SB846300E クローハンマー(キワ打ち対応) Wiha(ビーハ/ノガ) 17493309
SB846300E クローハンマー(キワ打ち対応) Wiha(ビーハ/ノガ) 17493309
SB846300E クローハンマー(キワ打ち対応) Wiha(ビーハ/ノガ) 17493309

クローハンマー(キワ打ち対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード17493309品番SB846300E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ヘッド上部が平面になっており壁際やコーナー部分の釘打ちがしやすいです。
くぎ抜き爪は薄く丈夫なので釘が抜きやすく、コジり作業にも使いやすいです。
ハンドルグリップのお尻側で壁を傷つけずにアンカー等を打ち込めます。
グリップは滑りにくくクッション性に優れます。

トラスコ品番679-3296材質工具鋼全長(mm)283呼称1/2ポンドハンドル直径(mm)23.9頭の全長(mm)140頭径(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする