曜日別特売
1500V EM-TXT BK HF 14SQ(172/0.32) 超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 17495050

1500V EM-TXT BK HF 14SQ(172/0.32) 超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 17495050
1500V EM-TXT BK HF 14SQ(172/0.32) 超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 17495050

超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可車上渡し92日以内出荷とは
内容量1セット(100m×30巻)
仕上外径(Φmm)4.9
内容量1セット(100m×30巻)注文コード17495050品番1500V EM-TXT BK HF 14SQ(172/0.32)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・導体に可とう撚りを使用。
・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。
・低発煙性。
・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)
・耐燃性125℃
※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。
※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)
※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)
・耐寒ー40℃
・電気用品安全法に適合。
・UL VW-1相当。(8mm2以上)

用途
・1500V以下の電気機器の配線
・ノンハロゲン要求に対応。
・定格電圧1500V、耐熱125℃。
仕様許容屈曲半径:2D種類産業機器用ケーブル適合規格PSE許容電流(A)156材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.9材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)12000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする