MMX2-12-S2-400 MMX2用部品 テールローラ マルヤス機械 17495698

MMX2用部品 テールローラ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本注文コード17495698品番MMX2-12-S2-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。

径(Φmm)27.2ベルト呼び幅(mm)(適合)400適合規格食品対応(SP)材質(軸)ステンレス材質(パイプ)ステンレス
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれる場合は取付ができません。MMX2ーVG用のものを選択してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする