曜日別特売
MMX2-13-S1-200 MMX2用部品 スナップローラ マルヤス機械 17496005

MMX2用部品 スナップローラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本材質(軸)注文コード17496005品番MMX2-13-S1-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。

径(Φmm)27.2ベルト呼び幅(mm)(適合)200適合規格食品対応(SP)以外かつ白色ベルト装着の場合材質(軸)材質(パイプ)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする