曜日別特売
635 耐切創カットバリア ブルー PUコート リーブル 17496267

 

635 耐切創カットバリア ブルー PUコート リーブル 17496267
635 耐切創カットバリア ブルー PUコート リーブル 17496267

耐切創カットバリア ブルー PUコート

(1件のレビュー)
サイズLL
全長(cm)26
内容量1双注文コード17496267品番635
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

1.耐切創レベルC(EN388:2016)。
2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。
3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。
4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。

サイズLL全長(cm)26中指長(cm)8.7手の平幅(cm)10.3ブルーゲージ数18耐切創性(EN388:2016)CRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65135088
2023-08-16
用途: 作業時のインナー手袋
その他業種

女性、中指長さ7.5センチ、指細め。
伸縮性と幅を考慮してS Sサイズを購入しましたが長さが足りませんでした。
指の保護の点では安心感があるので、記載されているままの指の長さでSサイズで購入し直します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする