曜日別特売

ハンディファン 自動スイング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17496425品番30908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980

USB充電式オートスイングファン。
スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能です。
充電スタンドは自動回転(90度にスイング)&置くだけ充電(常時給電式)で便利。
風量は4段階で調整ができます。

付属品充電用USBケーブル(Type-C)、自動回転&充電スタンド材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 他寸法(mm)40×104×225オーロラブルー連続使用時間(時間)8(弱風)充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする