曜日別特売
KC-F30B KFX-30(B)ノーマル 金子コード 17496861

KC-F30B KFX-30(B)ノーマル 金子コード 17496861
KC-F30B KFX-30(B)ノーマル 金子コード 17496861

KFX-30(B)ノーマル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1巻(61m)注文コード17496861品番KC-F30B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。
表・裏を区別する必要がありません。
柔軟性があり、配線作業が容易です。

用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)線間:1.27定格電圧(V)300構成導体:7/0.127TA AWG43芯数30絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする