曜日別特売
MECC-14L 万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 アイリスオーヤマ 17497195

 

MECC-14L 万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 アイリスオーヤマ 17497195
MECC-14L 万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 アイリスオーヤマ 17497195

万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋容量(L)充填時:14注文コード17497195品番MECC-14L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

【5L 14L】すくすく植物が育つ万田酵素と、少しずつ土に溶けて長く効く緩効性肥料が配合された花・野菜の培養土です。元肥(肥料)が入っているので、面倒な混合や準備をせずご使用いただけます。プランターを使った園芸・家庭菜園にお勧めです。約2か月後に追肥をすると、さらに生長がよくなります。

質量(kg)8容量(L)充填時:14配合pH6.3±0.5使用量【目安(14L 本品1袋)】鉢(7号鉢) 約4個分、36cm幅ボール型プランター 約2個分、55cm幅プランター 約1個分、花壇1m2深さ20cm 約14袋適応植物:一年草、宿根草全般、鉢花、観葉植物、野菜苗等寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×450×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする