曜日別特売
TA255CJ カーボン5段トラベル三脚 TA255CJ TOKIWA STYLE 17497816

 

TA255CJ カーボン5段トラベル三脚 TA255CJ TOKIWA STYLE 17497816
TA255CJ カーボン5段トラベル三脚 TA255CJ TOKIWA STYLE 17497816
TA255CJ カーボン5段トラベル三脚 TA255CJ TOKIWA STYLE 17497816
TA255CJ カーボン5段トラベル三脚 TA255CJ TOKIWA STYLE 17497816
TA255CJ カーボン5段トラベル三脚 TA255CJ TOKIWA STYLE 17497816
TA255CJ カーボン5段トラベル三脚 TA255CJ TOKIWA STYLE 17497816

カーボン5段トラベル三脚 TA255CJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード17497816品番TA255CJ
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

「TA255CJ カーボン5段トラベル三脚」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。
堅牢かつ軽量なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々です。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。ローアングルにも対応できるように、センターポールを付け外しできるようにし、付属の三脚にはスムーズなパンとティルトを実現します。

付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.27段数5全高(mm)(約)三脚時:1400、一脚時:1405、最(約)1660耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13最低高さ(mm)(約)140ベース径(Φmm)雲台取付43縮長(mm)(約)三脚時:415、一脚時:370素材カーボン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする