曜日別特売
TA325CLEJ カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLE 17497886

 

TA325CLEJ カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLE 17497886
TA325CLEJ カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLE 17497886
TA325CLEJ カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLE 17497886
TA325CLEJ カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLE 17497886
TA325CLEJ カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLE 17497886
TA325CLEJ カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLE 17497886
TA325CLEJ カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLE 17497886
TA325CLEJ カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLE 17497886
TA325CLEJ カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLE 17497886
TA325CLEJ カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLE 17497886
TA325CLEJ カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLE 17497886
TA325CLEJ カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLE 17497886

カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード17497886品番TA325CLEJ
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

TA325CLEJ カーボン5段三脚(レベラーベース付)は、センターポールを取り除いたカーボン製レベラーベース三脚です。
±25度の範囲で微調整が可能なため、特に水平が重要な動画撮影に最適です。軽量かつ高い安定性を提供し、持ち運びも簡単です。

付属品調整用六角レンチ×3、石突スパイク×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1質量(kg)三脚時:1.6、一脚時:0.55段数5全高(mm)一脚:(約)1560、最(約)1510耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:19最低高さ(mm)(約)125ベース径(Φmm)雲台取付60縮長(mm)(約)三脚時:475、一脚時:405素材カーボン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする