※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストロークS2(mm)5ボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード17498327品番CDQSB25-10+5DM-XC11
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はストロークS2・オートスイッチ種類・ボディオプションなど42種類から選べます他の種類を見る ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)