そなえる.com
My絆BOXコレポ3個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット
材質
(BOX)紙(コートボール)、表面加工PP貼り
セット内容
デザインBOXくまモン柄、コレポ(マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ)×3
仕様
(C)2010熊本県くまモン#K32607
注文コード
17504676
品番
MYBK3-51
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
お勧め防災チェックリストを参考に自分に合わせた中身を備えます。BOXの紐は状況に合わせて持ち方を変えられる3Way仕様。A4サイズですぐに持ち出せる場所へ保管。
用途
災害時の非常用持ち出しBOX、避難セット
仕様
(C)2010熊本県くまモン#K32607
セット内容
デザインBOXくまモン柄、コレポ(マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ)×3
材質
(BOX)紙(コートボール)、表面加工PP貼り
幅(mm)
315
高さ(mm)
225
質量(g)
850
奥行(mm)
90
関連資料:
(0.98MB)
(1.69MB)
(0.45MB)
注意
※水濡れ注意
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません