内容量1個適合ミシン(REFREY)905、1920、1922、1923、1925、1927、(RESTA)H220 G1、G2、G3、G4(SEIKO)H-2BL、HC-2BL、HCL-2BL、LAH-1LC/N(SINGER)121C330AA、121D330AA(TOYOTA)AD324、D134H、D324、D530-130、-140(TREASURE)BM-550(YAKUMO NAKAJIMA)171L、180LY、580L、680L、DBU-70L、175L、-1、-2、180L、-2、181LY、DSN-80L、178L、-3(YASHIMA)MW-90B注文コード17505967品番BC-DBM(1)-NBL1