曜日別特売
NH-52Y たっぷり塗れる たれ塗り名人 岡部洋食器製作所 17506460

たっぷり塗れる たれ塗り名人

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
イエロー
内容量1個注文コード17506460品番NH-52Y
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

毛が抜けず、きれいに洗え、塗りやすい刷毛業界の革命的商品です。

用途
塗ったときに毛が抜けないので衛生的で作業効率もUPします。
刷毛の中央部が格子状になっており、塗るものをたっぷり含むので一度で塗ることができます。
刷毛に色がついているので異物混入防止にもなります。
柄に付いた突起部分で容器に掛けておくことができます。
飲食店、製菓店、製パン店などに。
材質刷毛/シリコンゴム、ハンドル/ナイロン66イエローサイズM質量(g)30温度(℃)耐熱温/200、耐冷温/ー20サイズ(mm)幅34×長さ194
注意
※・鍋やフライパンに入れたまま過熱しないでください。
※・刷毛を立てたまま放置すると曲がり癖がつく恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする