岡部洋食器製作所
たっぷり塗れる たれ塗り名人
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
L
M
L
色
イエロー
イエロー
アイボリー
ブルー
レッド
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17506496
品番
NH-53Y
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
毛が抜けず、きれいに洗え、塗りやすい刷毛業界の革命的商品です。
用途
塗ったときに毛が抜けないので衛生的で作業効率もUPします。
刷毛の中央部が格子状になっており、塗るものをたっぷり含むので一度で塗ることができます。
刷毛に色がついているので異物混入防止にもなります。
柄に付いた突起部分で容器に掛けておくことができます。
飲食店、製菓店、製パン店などに。
材質
刷毛/シリコンゴム、ハンドル/ナイロン66
色
イエロー
サイズ
L
質量(g)
39
温度(℃)
耐熱温/200、耐冷温/ー20
サイズ(mm)
幅44×長さ208
注意
※・鍋やフライパンに入れたまま過熱しないでください。
※・刷毛を立てたまま放置すると曲がり癖がつく恐れがあります。