チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動式取付通し穴・両端タップ共通(標準)リード線取出方法グロメット使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24/12、AC100使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.09リード線(m)3保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)配線(出力)オートスイッチ:2線ストローク長さの許容差0~+1.0表示灯オートスイッチ:有適合負荷リレー、PLCオートスイッチ個数1個付オートスイッチ品番A93Vオートスイッチ種類有接点オートスイッチ