MEL004+MEL012 LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012 モートーン 17521860

MEL004+MEL012 LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012 モートーン 17521860
MEL004+MEL012 LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012 モートーン 17521860
MEL004+MEL012 LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012 モートーン 17521860
MEL004+MEL012 LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012 モートーン 17521860
MEL004+MEL012 LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012 モートーン 17521860
MEL004+MEL012 LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012 モートーン 17521860
MEL004+MEL012 LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012 モートーン 17521860
MEL004+MEL012 LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012 モートーン 17521860
MEL004+MEL012 LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012 モートーン 17521860
MEL004+MEL012 LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012 モートーン 17521860
MEL004+MEL012 LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012 モートーン 17521860

LEDテールライト ELDORADO ブラック マウント付き MEL004+MEL012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17521860品番MEL004+MEL012
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEL004+MEL012
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:ELDORADO
色[カラー]:ブラック
サイズ:レンズ直径50mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース
製法:高圧ダイキャスト
備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W
使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。
関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178

付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178材質アルミブラック備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプELDORADO製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
注意
※12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする