商品レビューを投稿する内容量1個注文コード17522201品番MEL033
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378販売価格(税別)
メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEL033
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース
製法:高圧ダイキャスト
備考:ライト角度上下調整可能、GORTテールライト専用
関連商品:品番:MMU613,MEL525,MEL527,MTE151,MTE178,DDM021