MEL525 LEDテールライト GORT パウダーブラック MEL525 モートーン 17522237

MEL525 LEDテールライト GORT パウダーブラック MEL525 モートーン 17522237
MEL525 LEDテールライト GORT パウダーブラック MEL525 モートーン 17522237
MEL525 LEDテールライト GORT パウダーブラック MEL525 モートーン 17522237
MEL525 LEDテールライト GORT パウダーブラック MEL525 モートーン 17522237
MEL525 LEDテールライト GORT パウダーブラック MEL525 モートーン 17522237
MEL525 LEDテールライト GORT パウダーブラック MEL525 モートーン 17522237
MEL525 LEDテールライト GORT パウダーブラック MEL525 モートーン 17522237
MEL525 LEDテールライト GORT パウダーブラック MEL525 モートーン 17522237

LEDテールライト GORT パウダーブラック MEL525

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17522237品番MEL525
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEL525
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:GORT
色[カラー]:パウダーブラック
サイズ:縦40m×横82mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:高圧ダイキャスト
備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W
使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。
関連商品:品番:MEL031,MEL033,DDM021,MFX001,MFX003,XNM002B

適合関連商品品番:MEL031,MEL033,DDM021,MFX001,MFX003,XNM002B材質アルミパウダーブラックサイズ縦40m×横82mm備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプGORT製法高圧ダイキャスト
注意
※12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする