曜日別特売
AVS0.3BL 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業 17523470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動車用薄肉低圧電線

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻太さ(sq)0.3注文コード17523470品番AVS0.3BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
JASO D611準拠品。

太さ(sq)0.3長さ(m)50芯数7許容電流(A)9周囲温度(℃)40外径(mm)0.8導体最高許容温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20157104
2022-10-16
用途: 仕事用
テクニカルオート福山

自動車用のメーカー製ものなので信頼して使用できます。

対象商品 : 25916643
2020-11-20
用途: トラック架装用配線に
丸五自動車工業株式会社

色分けができ被覆も安心して使えので満足しています。

対象商品 : 20157052
2019-12-15
用途: 電装品修理
海津電機

ボビンが紙製じゃなくプラ製ならベスト。
AVSS、50m巻も扱って欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20157104
2017-09-19
用途: 車の配線(LED)

これからですが,以前に同じものを使わせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする