曜日別特売
6300066075 開閉注意ステッカー グリーンクロス 17523996

開閉注意ステッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード17523996品番6300066075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

扉の開閉の際に、向こう側を通行中の方にぶつからないように注意を促せます。何気なく開けてしまう扉にぶつかる事故防止効果が見込めます。

用途扉開閉時の事故防止に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.1高さ(mm)100取付方式ステッカー表示内容開閉注意
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする