曜日別特売
LER142 ウェルカムアクション機能付きルームランプ PIAA 17524511

パッケージ画像

LER142 ウェルカムアクション機能付きルームランプ PIAA 17524511
LER142 ウェルカムアクション機能付きルームランプ PIAA 17524511

ウェルカムアクション機能付きルームランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱
色温度(K)PINK+6600
内容量1箱注文コード17524511品番LER142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

約3秒で色が変わるウェルカムアクション機能(ブルー/サクラピンク)搭載!
キーロック解除でブルー/サクラピンク点灯から約3秒で白色点灯!
(本製品は約3秒でブルー/サクラピンク色LEDが減光を開始し、同時に白色LEDが点灯します。)
純正バルブに比べ明るさ約2~2.4倍。
極性フリー回路内蔵で取付簡単。

用途ルームランプ規格T10電圧(V)12消費電力(W)2.8色温度(K)PINK+6600保証期間2入数(個)2明るさ(Lm)100
注意
※本製品は12V車専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする