曜日別特売
MDC7-GR ミラーホルダー クラッチ側 M10 正ネジ グリーン MDC7-GR BERINGER 17525509

画像はブラックです。形状のイメージとしてご覧ください。

ミラーホルダー クラッチ側 M10 正ネジ グリーン MDC7-GR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17525509品番MDC7-GR
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

メーカー名:ベルリンガー
メーカー品番:MDC7-GR
タイプ:クラッチ側
色[カラー]:グリーン
サイズ:22.2mm
重量[グラム]:25
材質[素材]:アルミ
仕様:ミリバー用
内容量[数量]:1個
型番:MDC7
備考:M10正ネジミラー用
使用上の注意:2002年以前の旧マスターには装着できません、取り付け穴がオフセットしたマスターのみ適合

仕様ミリバー用材質アルミグリーン質量(g)25備考M10正ネジミラー用タイプクラッチ側型番MDC7サイズ(mm)22.2
注意
※2002年以前の旧マスターには装着できません、取り付け穴がオフセットしたマスターのみ適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする